Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - LEDTV 80cm HDready 60Hz T2CS SmartTV 100x100 F

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - LEDTV 80cm HDready 60Hz T2CS SmartTV 100x100 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20018255

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351429205

Sonepar Artikelnummer

121387014

Hersteller Artikelnummer

20018255

Hersteller Typ

32A4S

Hersteller Artikel Nr.:

20018255

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

3.500 kg

LED TV mit 32 Zoll Bildschirmdiagonale, DLED, 60 Hz, Dolby Audio, 2x6W, DTSx, Natural Colour Enhancer, Share to TV, GameMode, DVB-T2/T/C/S2/S, VESA 100x100, 2xHDMI1.4, 1xUSB 2.0, 1x S/PDIF, 1 Kopfhöreranschluss, Abmessungen mit Standfuß HxBxT 472x722x183 mm, Gewicht mit Standfuß 3.5 kg