HISENSE - Mini-Laser-Projektor 65-300'' UHD 2500 ANSI Lumen 60Hz WLAN BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20017736
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 5.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351427010
Sonepar Artikelnummer
121401763
Hersteller Artikelnummer
20017736
Hersteller Typ
C3S
Hersteller Artikel Nr.:
20017736
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
5.300 kg
Von 65 Zoll bis hin zu gigantischen 300 Zoll bietet C3 immersive, kinoähnliche Seherlebnisse im Innen- und Außenbereich und eignet sich für verschiedene Veranstaltungen, von kleinen Treffen bis hin zu großen Partys. AI-powered 4K Clarity, Egal ob du nah dran bist oder weiter entfernt stehst, der flexible 1,0–1,3-fache Zoom sorgt dafür, dass jedes Bild in echter 4K-Auflösung aufgenommen wird.


