HISENSE - Mini-RGB-Triple-Laser Projektor 65-300'' UHD 6000 ANSI Lumen 60Hz WLAN BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20019544
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 10.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351440262
Sonepar Artikelnummer
121401762
Hersteller Artikelnummer
20019544
Hersteller Typ
XR10
Hersteller Artikel Nr.:
20019544
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
10.600 kg
Hisense hat seinen neuesten Mini-Laserprojektor explizit für großformatige Bilddarstellung mit höchster Präzision entwickelt. Herzstück des XR10 ist die RGB-Triple-Laser-Lichtquelle in Verbindung mit der hauseigenen LPU 3.0 Digital Laser Engine. Dies ermöglicht eine besonders hohe Farbintensität, konsistente Darstellung und effiziente Lichtausbeute. Mit einer Helligkeit von bis zu 6.000 ANSI Lumen liefert der Projektor auch bei Umgebungslicht eindrucksvolle Bilder. Ein neu entwickeltes IRIS-System steuert dynamisch die Blendenöffnung und sorgt für ein Kontrastverhältnis von bis zu 6000:1. Dadurch werden helle Bildbereiche und tiefe Schwarztöne präzise ausbalanciert. Das Ergebnis: detailreiche und kontraststarke Darstellung in Kinoqualität. Der XR10 deckt den Farbraum BT.2020 zu 118 % ab und reduziert dank einer Speckle-Unterdrückung typische Laserartefakte auf ein Minimum – für ein besonders ruhiges, kinotypisches Bild. Für langfristige Farb- und Leistungsstabilität setzt Hisense auf ein Flüssigkeitskühlsystem, das die Wärmeableitung verbessert und die Zuverlässigkeit im Dauerbetrieb erhöht. Zusätzlich kommen im optischen System ein Set aus 17 Glaslinsen zum Einsatz, was eine höhere Lichtdurchlässigkeit und thermische Stabilität gewährleistet.


