HISENSE - MiniQLED 126cm UHD 144Hz T2CS SmartTV BT 400x300 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018769
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 11.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6942351433486
Sonepar Artikelnummer
121394262
Hersteller Artikelnummer
20018769
Hersteller Typ
50U7SE
Hersteller Artikel Nr.:
20018769
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
11.300 kg
50'' MiniLED, 144Hz Game Mode, Hi-View AI Engine, 2.1 Multi Channel, HDR 10+ Adaptive


