HISENSE - QLED 108cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 200x300 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018322
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 6.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6942351430973
Sonepar Artikelnummer
121394264
Hersteller Artikelnummer
20018322
Hersteller Typ
43E7S
Hersteller Artikel Nr.:
20018322
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
6.100 kg
43'' QLED, 60Hz, Dolby Vision Atmos, 2.1 Multi Channel, AI 4k Upscaler, AI Smooth Motion


