HISENSE - QLED 126cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 200x400 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018305
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 11.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351431161
Sonepar Artikelnummer
121394263
Hersteller Artikelnummer
20018305
Hersteller Typ
50E7S
Hersteller Artikel Nr.:
20018305
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
11.300 kg
50'' QLED, 60Hz, Dolby Vision Atmos, 2.1 Multi Channel, AI 4k Upscaler, AI Smooth Motion


