Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - QLEDTV 100cm FHD 60Hz T2CS SmartTV 100x200 E

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - QLEDTV 100cm FHD 60Hz T2CS SmartTV 100x200 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20018217

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 4.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351429632

Sonepar Artikelnummer

121387011

Hersteller Artikelnummer

20018217

Hersteller Typ

40A5S

Hersteller Artikel Nr.:

20018217

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

4.900 kg

QLED TV mit 40 Zoll Bildschirmdiagonale, Neigefunktion, Hi-QLED Colour, DLED, 1920x1080, 60 Hz, Dolby Atmos, 2x7W, DTSx, Natural Colour Enhancer, Share to TV, GameMode, DVB-T2/T/C/S2/S, VESA 100x200, 2xHDMI1.4, 1xUSB 2.0, 1x S/PDIF, 1 Kopfhöreranschluss, Abmessungen mit Standfuß HxBxT 539x898x179 mm, Gewicht mit Standfuß 4.9 kg