HISENSE - QLEDTV 100cm FHD T2/C/S SmartTV 200x200 F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20016113
Technologie - QLED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 100 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 40 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351418315
Sonepar Artikelnummer
121234665
Hersteller Artikelnummer
20016113
Hersteller Typ
40A5Q
Hersteller Artikel Nr.:
20016113
Technologie:
QLED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
100 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
40 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Nein
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Nein
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
USB-Aufnahmefunktion:
Nein
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
60 Hz
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
200x200
Gewicht:
5.5 kg
Breite:
900 mm
Höhe:
542 mm
Tiefe:
85 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
F
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
5.400 kg


