Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - QLEDTV 139cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 200x300 F

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - QLEDTV 139cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 200x300 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20018458

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 14.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351435466

Sonepar Artikelnummer

121387004

Hersteller Artikelnummer

20018458

Hersteller Typ

55A7S

Hersteller Artikel Nr.:

20018458

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

14.100 kg

QLED TV mit 55 Zoll Bildschirmdiagonale, DLED, Dolby vision IQ, 4K Ultra HD 3840x2160, 178 ° Sichtwinkel, 16:9, 2x10W, Dolby Atmos, VIDAA Smart OS, DVB-T2/T/C/S2/S, 3xHDMI2.1, 2xUSB 2.0, 1xS/PDIF, Bluetooth, Lichtsensor, VESA 200x300, Abmessungen mit Standfuß BxHxT 1226x280x772 mm