HISENSE - QLEDTV 164cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 400x200 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018153
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 12.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351431710
Sonepar Artikelnummer
121401760
Hersteller Artikelnummer
20018153
Hersteller Typ
65E7S
Hersteller Artikel Nr.:
20018153
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
12.800 kg
65'' QLED, 60Hz, Dolby Vision Atmos, 2.1 Multi Channel, AI 4k Upscaler, AI Smooth Motion


