Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HISENSE - QLEDTV 164cm UHD T2/C/S SmartTV BT 400x400 E sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - QLEDTV 164cm UHD T2/C/S SmartTV BT 400x400 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20016065

  • Technologie - OLED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351420615

Sonepar Artikelnummer

121234654

Hersteller Artikelnummer

20016065

Hersteller Typ

65A7Q

Hersteller Artikel Nr.:

20016065

Technologie:

OLED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

164 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

65 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

4

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Gewicht:

19.2 kg

Breite:

1446 mm

Höhe:

836 mm

Tiefe:

76 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

18.300 kg

65'', QLED, 60Hz panel, 2.1 Sound, Single stand