HISENSE - QLEDTV 189cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 200x300 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018136
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 18.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351431901
Sonepar Artikelnummer
121401759
Hersteller Artikelnummer
20018136
Hersteller Typ
75E7S
Hersteller Artikel Nr.:
20018136
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
18.800 kg
75'' QLED, 60Hz, Dolby Vision Atmos, 2.1 Multi Channel, AI 4k Upscaler, AI Smooth Motion


