HISENSE - QLEDTV 215cm UHD 60Hz T2CS SmartTV BT 500x400 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018117
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 27.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351432076
Sonepar Artikelnummer
121401758
Hersteller Artikelnummer
20018117
Hersteller Typ
85E7S
Hersteller Artikel Nr.:
20018117
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
27.800 kg
85'' QLED, 60Hz, Dolby Vision Atmos, 2.1 Multi Channel, AI 4k Upscaler, AI Smooth Motion


