Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - QLEDTV 80cm FHD 60Hz T2CS SmartTV 100x100 F

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - QLEDTV 80cm FHD 60Hz T2CS SmartTV 100x100 F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20018232

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 3.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351429441

Sonepar Artikelnummer

121387012

Hersteller Artikelnummer

20018232

Hersteller Typ

32A5S

Hersteller Artikel Nr.:

20018232

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

3.500 kg

QLED TV mit 32 Zoll Bildschirmdiagonale, Neigefunktion, Hi-QLED Colour, DLED, 1920x1080, 60 Hz, Dolby Atmos, 2x7W, DTSx, Natural Colour Enhancer, Share to TV, GameMode, DVB-T2/T/C/S2/S, VESA 100x100, 2xHDMI1.4, 1xUSB 2.0, 1x S/PDIF, 1 Kopfhöreranschluss, Abmessungen mit Standfuß HxBxT 455x722x180 mm, Gewicht mit Standfuß 3.5 kg