Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HISENSE - QLEDTV 80cm FHD T2/C/S SmartTV 100x200 F sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - QLEDTV 80cm FHD T2/C/S SmartTV 100x200 F sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20016449

  • Technologie - QLED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 80 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 32 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351418179

Sonepar Artikelnummer

121234666

Hersteller Artikelnummer

20016449

Hersteller Typ

32A5Q

Hersteller Artikel Nr.:

20016449

Technologie:

QLED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

80 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

32 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Nein

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Nein

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

2

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

USB-Aufnahmefunktion:

Nein

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

60 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

200x100

Gewicht:

3.8 kg

Breite:

726 mm

Höhe:

460 mm

Tiefe:

84 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

F

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

3.700 kg

32'', QLED FHD, Smart TV, Frameless, Double Stand