Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - RGB MiniLED 139cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 2.1.2 400x400 G

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - RGB MiniLED 139cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 2.1.2 400x400 G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20019612

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 17.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351436500

Sonepar Artikelnummer

121391594

Hersteller Artikelnummer

20019612

Hersteller Typ

55UR8S

Hersteller Artikel Nr.:

20019612

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

17.300 kg

55'' RGB MiniLED, 180Hz, Hi-View AI Engine RGB, 2.1.2 Dolby Atmos, Anti Reflection & Glare Free