HISENSE - RGB MiniLED 164cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 2.1.2 400x300 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20019625
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 25.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351436630
Sonepar Artikelnummer
121401753
Hersteller Artikelnummer
20019625
Hersteller Typ
65UR8S
Hersteller Artikel Nr.:
20019625
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
25.000 kg
65'' RGB MiniLED, 180Hz, Hi-View AI Engine RGB, 2.1.2 Dolby Atmos, Anti Reflection & Glare Free


