Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - RGB MiniLED 189cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 600x400 C

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - RGB MiniLED 189cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 600x400 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20019163

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 40.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351436302

Sonepar Artikelnummer

121386997

Hersteller Artikelnummer

20019163

Hersteller Typ

75UR9S

Hersteller Artikel Nr.:

20019163

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

40.000 kg

UR9 RGB-MiniLED TV, Hi-View AI Engine RGB, 4.1.2 Dolby Atmos, Anti Reflection & Glare Free, Native 180Hz Game Mode, Pure Elegance