HISENSE - RGB MiniLED 215cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 2.1.2 400x400 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20019651
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 43.800 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351436883
Sonepar Artikelnummer
121401751
Hersteller Artikelnummer
20019651
Hersteller Typ
85UR8S
Hersteller Artikel Nr.:
20019651
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
43.800 kg
85'' RGB MiniLED, 180Hz, Hi-View AI Engine RGB, 2.1.2 Dolby Atmos, Anti Reflection & Glare Free


