Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - RGB MiniLED 215cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 600x400 C

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - RGB MiniLED 215cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 600x400 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20017747

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 52.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351436371

Sonepar Artikelnummer

121386996

Hersteller Artikelnummer

20017747

Hersteller Typ

85UR9S

Hersteller Artikel Nr.:

20017747

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

52.000 kg

UR9 RGB-MiniLED TV, Hi-View AI Engine RGB, 4.1.2 Dolby Atmos, Anti Reflection & Glare Free, Native 170Hz Game Mode, Pure Elegance