HISENSE - RGB MiniLED 253cm UHD 180Hz T2CS SmartTV BT 2.1.2 600x400 C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20019665
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 59.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6942351437026
Sonepar Artikelnummer
121394261
Hersteller Artikelnummer
20019665
Hersteller Typ
100UR8S
Hersteller Artikel Nr.:
20019665
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
59.200 kg
100'' RGB MiniLED, Native 180Hz Game Mode, Hi-View AI Engine RGB, 2.1.2 Multi-Channel Surround, bis zu 4000 nits Spitzenhelligkeit


