Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - Soundbar 2.1 240W DolbyDigital kabell.Subw. DTS:X BT HDMI sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - Soundbar 2.1 240W DolbyDigital kabell.Subw. DTS:X BT HDMI sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20012730

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942147497937

Sonepar Artikelnummer

121116293

Hersteller Artikelnummer

20012730

Hersteller Typ

HS2100

Hersteller Artikel Nr.:

20012730

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Soundbar:

Ja

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Musikbelastbarkeit:

240 W

USB-Anschluss:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Breite:

890 mm

Höhe:

155 mm

Tiefe:

445 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

4.900 kg

Heimkinosystem, 2.1 Kanal Lautsprecher, Super Bass, DTS: Virtual X, TV Mate, EQ Mode, Multi Connections