Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - Soundbar 3.1 480W BT DolbyDigital+ kabell.Subw. HDMI FB sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - Soundbar 3.1 480W BT DolbyDigital+ kabell.Subw. HDMI FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20014434

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351409085

Sonepar Artikelnummer

121196878

Hersteller Artikelnummer

20014434

Hersteller Typ

HS3100

Hersteller Artikel Nr.:

20014434

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Frequenz:

40 .. 20000 Hz

Musikbelastbarkeit:

480 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Breite:

903 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

91 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

5.600 kg

Die Hisense HS3100 Soundbar sorgt mit 3.1 Kanälen und der Unterstützung von Tonformaten wie Dolby Digital und DTS Virtual:X für den passen Klang in jeder Szene. Mit HDMI OUT (ARC) kann die Hisense HS3100 Soundbar über ein einziges HDMI-Kabel mit Ihrem Fernseher verbunden werden. Beides kann über die Fernbedienung eines Hisense Fernsehers der neuen Generation gesteuert werden für einen besseren TV Sound in Sekundenschnelle. Die Hisense HS3100 Soundbar ist mit Bluetooth Technologie ausgestattet und ermöglicht eine einfache Verbindung zu kompatiblen Smart Geräten. Genießen Sie Musik von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. Wechseln Sie einfach zwischen sechs wählbaren Sound-Modi (Movie/Music/ News/Night/Sport/Game). Egal, was Sie geradesehen oder hören: Sie haben die perfekte Audio-Einstellung. Die Soundbar kann beispielsweise direkt vor dem Fernseher positioniert werden oder auch mit Hilfe eines Wandhalterungs- Kits an der Wand montiert werden. Darüber hinaus ist ein HDMI Kabel mit im Lieferumfang enthalten für sofortigen Einsatz am TV.