Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - Soundbar 5.1.2 500W BT DolbyAtm DTS:X kabell.Subw HDMI FB sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - Soundbar 5.1.2 500W BT DolbyAtm DTS:X kabell.Subw HDMI FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20014260

  • Farbe - schwarz

  • Bluetooth - Ja

  • Standlautsprecher - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942147497432

Sonepar Artikelnummer

121196877

Hersteller Artikelnummer

20014260

Hersteller Typ

AX5125H

Hersteller Artikel Nr.:

20014260

Farbe:

schwarz

Bluetooth:

Ja

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Ja

Frequenz:

40 .. 20000 Hz

Musikbelastbarkeit:

500 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

USB-Anschluss:

Ja

Breite:

920 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

9.800 kg

Die Hisense AX5125H Soundbar sorgt mit ihren 5.1.2 Kanälen für ein echtes 3D Klangerlebnis mit einer maximalen Gesamtleistung von 500W. 5.1.2 Kanälen für ein echtes 3D Klangerlebnis mit einer maximalen Gesamtleistung von 500W. Die Soundbar kann über eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten an den TV angeschlossen werden. Die kann per HDMI eARC, AUX, oder optischem Anschluss erfolgen. Darüber hinaus ist diese mit Bluetooth ausgestattet und ermöglicht eine einfache Verbindung zu kompatiblen Smart Geräten. Genießen Sie Musik von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop. Die Soundbar verfügt zusätzlich über einen wireless Subwoofer, und 2 wireless Rearspeker. Die Positionierung der Soundbar kann sowohl direkt vor dem Fernseher oder per inkludierter Wandhalterung erfolgen. Ebenso ist ein HDMI Kabel, optisches Kabel und eine Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. Wählen Sie zwischen insgesamt 7 verschiedenen Soundmodi, die jeden Augenblick perfekt in Szene setzen. (Musik, Sport, Film, Game, Nacht, Nachrichten, KI optimierter Sound).