HISENSE - Trichrom Mini-Projektor 65-200'' UHD 1300 ANSI Lumen 60Hz WLAN BT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20016688
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 4.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351423036
Sonepar Artikelnummer
121401764
Hersteller Artikelnummer
20016688
Hersteller Typ
M2-PRO
Hersteller Artikel Nr.:
20016688
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
4.100 kg
Ein Filmabend im Bett, eine Gaming-Session in der Ferienwohnung oder Fußballschauen mit Freunden im Garten – die Einsatzzwecke des neuen Hisense Laser Mini Projektor M2 PRO sind grenzenlos. Die kompakten Maße von 19,3 x 23 x 21,8 cm und das geringe Gewicht von nur 3,9 kg machen es leicht, ihn flexibel zu platzieren – sogar outdoor und auf Reisen. Als Lifestyle-Gadget mit elegantem Design und praktischem Tragegriff ist der M2 PRO immer dabei, wenn große Bilddiagonalen von 65 bis 200 Zoll in beeindruckender 4K Bildqualität gefragt sind. Möglich macht dies das hochentwickelte DLP-System, das 2,07 Millionen Mikrospiegel steuert, während die AI 4K Clarity für fein detaillierte Bilder und kristallklare Präzision in jedem Pixel sorgt. Mittels optischem Zoom von 1,0 bis 1,3 ist das Gerät flexibel in der Aufstellung, die Bildgröße kann variieren und passt sich jeder Raumgröße an. Für beeindruckende Farbbrillanz sorgt die bewährte TriChroma Laser Technologie mit drei separaten Lasern in den Grundfarben Rot, Grün und Blau, deren Einsatz eine Farbabdeckung von 110% des BT.2020 Farbraums ermöglicht. Mit 1300 ANSI Lumen Helligkeit wird jede Szene perfekt ausgeleuchtet - selbst bei Tageslicht und schwierigen Lichtverhältnissen. Die Laserlichtquelle ist dabei mit einer Lebensdauer von 25000+ Stunden extrem robust. Überragende Schärfe und Detaildarstellung wird mittels Dolby Vision, HDR 10+ dec., HDR 10 und HLG Unterstützung erzeugt – so kommen auch in dunklen Szenen Details perfekt zur Geltung. Für den passenden Klang sorgen die integrierten 20W Speaker, die auch DTS:X unterstützen.


