Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - ULED Mini LED 294cm sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - ULED Mini LED 294cm sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 116UXQ

  • Technologie - sonstige

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 293 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 116 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121234638

Hersteller Artikelnummer

116UXQ

Hersteller Typ

116UXQ

Hersteller Artikel Nr.:

116UXQ

Technologie:

sonstige

Bildschirmdiagonale sichtbar:

293 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

116 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

165 Hz

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

800x600

Gewicht:

108.5 kg

Breite:

2631 mm

Höhe:

1543 mm

Tiefe:

487 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

D

Farbe:

schwarz

Näherungswert für den jährlichen Energieverbrauch:

146 kWh

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

116'', Mini-RGB-LED, 10000 nits, 165Hz panel, 6.2.2 Dolby Atmos Sound, 40000+ FALD