HISENSE - ULED MiniLED 139cm UHD 144Hz T2CS SmartTV BT 200x300 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018749
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 14.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351433677
Sonepar Artikelnummer
121401757
Hersteller Artikelnummer
20018749
Hersteller Typ
55U7SE
Hersteller Artikel Nr.:
20018749
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
14.200 kg
55'' MiniLED, 144Hz Game Mode, Hi-View AI Engine, 2.1 Multi Channel, HDR 10+ Adaptive


