Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HISENSE - ULED MiniLED 139cm UHD 165Hz T2CS SmarTV PVR BT 400x400 E sw

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - ULED MiniLED 139cm UHD 165Hz T2CS SmarTV PVR BT 400x400 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20016080

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 139 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 55 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351419220

Sonepar Artikelnummer

121234643

Hersteller Artikelnummer

20016080

Hersteller Typ

55U8Q

Hersteller Artikel Nr.:

20016080

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

139 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

55 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

3

Anzahl der Anschlüsse USB:

3

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

165 Hz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

400x400

Gewicht:

22.9 kg

Breite:

1229 mm

Höhe:

714 mm

Tiefe:

47 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

17.900 kg

55'', Mini-LED, 5000 nits, 165Hz panel, 4.1.2 Dolby Atmos Sound, 5000+ FALD