HISENSE - ULED MiniLED 164cm UHD 144Hz T2CS SmartTV BT 400x300 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20018725
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85287240
Gewicht - 19.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351433851
Sonepar Artikelnummer
121401756
Hersteller Artikelnummer
20018725
Hersteller Typ
65U7SE
Hersteller Artikel Nr.:
20018725
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
19.400 kg
65'' MiniLED, 144Hz Game Mode, Hi-View AI Engine, 2.1 Multi Channel, HDR 10+ Adaptive


