HISENSE - ULED MiniLED 164cm UHD 144Hz T2CS SmarTV PVR BT 400x400 E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20016368
Technologie - LED
Bildschirmdiagonale sichtbar - 164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351419954
Sonepar Artikelnummer
121234645
Hersteller Artikelnummer
20016368
Hersteller Typ
65E8Q
Hersteller Artikel Nr.:
20016368
Technologie:
LED
Bildschirmdiagonale sichtbar:
164 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
65 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
144 Hz
Prozessor-Typ:
Quad Core
Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:
400x400
Gewicht:
19.8 kg
Breite:
1446 mm
Höhe:
836 mm
Tiefe:
76 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
E
Farbe:
schwarz
Hotelmodus:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287240
Gewicht:
18.900 kg


