Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - ULED MiniLED 189cm UHD 144Hz T2CS SmartTV BT 500x400 D

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - ULED MiniLED 189cm UHD 144Hz T2CS SmartTV BT 500x400 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20018548

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 27.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351437903

Sonepar Artikelnummer

121401755

Hersteller Artikelnummer

20018548

Hersteller Typ

75U7SE

Hersteller Artikel Nr.:

20018548

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

27.500 kg

75'' MiniLED, 144Hz Game Mode, Hi-View AI Engine, 2.1 Multi Channel, HDR 10+ Adaptive