Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - ULED MiniLED 215cm UHD 144Hz T2CS SmartTV BT 600x400 D

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - ULED MiniLED 215cm UHD 144Hz T2CS SmartTV BT 600x400 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20019354

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 34.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351438061

Sonepar Artikelnummer

121401754

Hersteller Artikelnummer

20019354

Hersteller Typ

85U7SE

Hersteller Artikel Nr.:

20019354

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

34.000 kg

85'' MiniLED, 144Hz Game Mode, Hi-View AI Engine, 2.1 Multi Channel, HDR 10+ Adaptive