Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

HISENSE - ULED MiniLED 215cm UHD 144Hz T2CS SmatTV PVR BT 600x400 E sw

HISENSE
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20016271

  • Technologie - LED

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 215 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 85 Inch

  • DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6942351421445

Sonepar Artikelnummer

121234648

Hersteller Artikelnummer

20016271

Hersteller Typ

85U7Q

Hersteller Artikel Nr.:

20016271

Technologie:

LED

Bildschirmdiagonale sichtbar:

215 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

85 Inch

DVB-T2-Tuner (Codec H.264):

Ja

DVB-C2-Tuner:

Nein

DVB-S2-Tuner:

Ja

Auflösung:

4K UHD

DVB-T-Tuner:

Ja

DVB-C-Tuner:

Ja

DVB-S-Tuner:

Ja

Anzahl der HDMI-Anschlüsse:

4

Anzahl der Anschlüsse USB:

2

USB-Aufnahmefunktion:

Ja

Smart-TV:

Ja

Mit DVD-Laufwerk:

Nein

Bildwiederholfrequenz:

144 Hz

Prozessor-Typ:

Quad Core

Befestigungsstandard (MIS) nach VESA:

600x400

Gewicht:

40.2 kg

Breite:

1892 mm

Höhe:

1091 mm

Tiefe:

80 mm

Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:

E

Farbe:

schwarz

Hotelmodus:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

39.500 kg

85'', Mini-LED, 800 nits, 144Hz panel, 2.1 Sound, 800+ FALD