Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - ULED MiniLED Pro 139cm UHD 165Hz T2CS SmartTV BT 400x400 E

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - ULED MiniLED Pro 139cm UHD 165Hz T2CS SmartTV BT 400x400 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20018706

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 17.300 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351437149

Sonepar Artikelnummer

121387002

Hersteller Artikelnummer

20018706

Hersteller Typ

55U7S PRO

Hersteller Artikel Nr.:

20018706

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

17.300 kg

U7 Pro MiniLED pro ULED, Hi-QLED, native 165Hz Game Mode, Hi-View AI Engine Pro, 2.1.2 Dolby Atmos, Anti Reflection & Glare Free