Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE - ULED MiniLED Pro 215cm UHD 165Hz T2CS SmartTV BT 600x400 D

HISENSE
kopierenkopieren
HISENSE - ULED MiniLED Pro 215cm UHD 165Hz T2CS SmartTV BT 600x400 D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20019166

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85287240

  • Gewicht - 40.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

6942351437590

Sonepar Artikelnummer

121386999

Hersteller Artikelnummer

20019166

Hersteller Typ

85U7S PRO

Hersteller Artikel Nr.:

20019166

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85287240

Gewicht:

40.500 kg

U7 Pro MiniLED pro ULED, Hi-QLED, native 165Hz Game Mode, Hi-View AI Engine Pro, 2.1.2 Dolby Atmos, Anti Reflection & Glare Free