HISENSE - ULEDTV MiniLED 279cm UHD 120Hz T2CS SmaTV DAtm QCore PVR G sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20014918
Technologie - sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar - 279 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 110 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264) - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6942351410500
Sonepar Artikelnummer
121196875
Hersteller Artikelnummer
20014918
Hersteller Typ
110UXNQ
Hersteller Artikel Nr.:
20014918
Technologie:
sonstige
Bildschirmdiagonale sichtbar:
279 cm
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
110 Inch
DVB-T2-Tuner (Codec H.264):
Ja
DVB-C2-Tuner:
Nein
DVB-S2-Tuner:
Ja
Auflösung:
4K UHD
DVB-T-Tuner:
Ja
DVB-C-Tuner:
Ja
DVB-S-Tuner:
Ja
Anzahl der HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl der Anschlüsse USB:
2
USB-Aufnahmefunktion:
Ja
Smart-TV:
Ja
Mit DVD-Laufwerk:
Nein
Bildwiederholfrequenz:
144 Hz
Gewicht:
108.5 kg
Breite:
2530 mm
Höhe:
1425 mm
Tiefe:
48 mm
Energieeffizienzklasse nach 2019/2013/EU:
G
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85287220
Gewicht:
108.500 kg


