Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE WW - Einbaubackrohr 78L Pyrolyse Pizza 350°C A++ schwarz matt

kopierenkopieren
HISENSE WW - Einbaubackrohr 78L Pyrolyse Pizza 350°C A++ schwarz matt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 747640

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart - Strom

  • Grundfarbe - schwarz

  • Elektroanschlusswert - 3500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3838783098627

Sonepar Artikelnummer

121391882

Hersteller Artikelnummer

747640

Hersteller Typ

HO66MB PIZZACHEF

Hersteller Artikel Nr.:

747640

Bauform:

Einbaugerät

Energieart:

Strom

Grundfarbe:

schwarz

Elektroanschlusswert:

3500 W

Nettovolumen:

78 l

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Höhe:

595 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

564 mm

Nischenhöhe:

590 .. 600 mm

Nischenbreite:

560 .. 564 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Backofen-Reinigung:

pyrolytisch

Energieeffizienzklasse:

A

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85166080

Gewicht:

36.600 kg

Einbaubackofen - MATT, Spezial PIZZA Ofen, PizzaPlus Program 350 °C, 22 Beheizungsarten, 78L, A++, HxBxT 59,5x59,5x56,4cm , IconTouch Sensor Control, GentleClose Türeinzug, Backofenbeleuchtung: oben und seitlich, Farbe : Schwarz Matt, Material Bedienfeld: Glas, Farbe Handgriff: Dunkelgrauer gebürsteter Edelstahl Stangengriff, HomeMadePlus Backofenform Design, PerfectGrill, Wi-Fi Funktion: Integriert, STEPBake, SteamAdd, Backen auf allen Ebenen, AirFry+, FrozenBake, GentleBake, PizzaPlus Program, Frozen pizza, AutoBake, Gratin, Ausstattung: 1 Fettpfanne, 1 Mesh AirFry, 1 Spezial Pizzablech, 1 Pizzaschieber, 1 Grillrost, 1 Vollausziehbare Pyrolyse-Teleskopausführung auf einer Ebene, Dynamisches Kühlgebläse mit Nachlaufautomatik (DC+), QUCD (Quadro Ultra Cool Door), Kindersicherung, AquaClean, Pyrolyse-Reinigungsfunktion, Backofen mit EcoClean-Email emailliert