HISENSE WW - Einbaukühlschrank int. Cooler 300L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20014929
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 300 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6921727082169
Sonepar Artikelnummer
121391880
Hersteller Artikelnummer
20014929
Hersteller Typ
RL3B303SAWC
Hersteller Artikel Nr.:
20014929
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
300 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
86 kWh
Höhe:
1772 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
integrierbar
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
210 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
20 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
280 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
34 dB(A) re 1 pW
Breite:
540 mm
Tiefe:
545 mm
Klimaklasse:
SN-T
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
55.000 kg


