HISENSE WW - Geschirrspüler 60cm 6Prog. TotalDry AqProt. WLAN Schubl. KPS 5 Jahre Garantie ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015415
Bauform - Standgerät
Bauart - sonstige
Grundfarbe der Blende - weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU - A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6974805076161
Sonepar Artikelnummer
121290779
Hersteller Artikelnummer
20015415
Hersteller Typ
HS673A90W
Hersteller Artikel Nr.:
20015415
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
weiß
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler nach 2019/2017/EU:
A
Fassungsvermögen Maßgedecke:
16
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
599 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
846 mm
Tiefe:
598 mm
Reinigungsklasse:
A
Trocknungsklasse:
A
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9.4 l
Energieverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
0.55 kWh
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
55 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der Programme:
7
Mit Besteckschublade:
Ja
Wassersicherheitssystem:
Ja
Mit Besteckkorb:
Nein
Startzeitvorwahl:
stufenlos
Warmwasseranschluss:
Ja
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84221100
Gewicht:
44.500 kg


