Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE WW - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 215/115L 0G Wlan C edst-grau

kopierenkopieren
HISENSE WW - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr. 215/115L 0G Wlan C edst-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20013227

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - grau

  • Höhe - 1856 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6921727081445

Sonepar Artikelnummer

121290765

Hersteller Artikelnummer

20013227

Hersteller Typ

RB3K330SAIC

Hersteller Artikel Nr.:

20013227

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

grau

Höhe:

1856 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

Edelstahl

Frequenz:

50 Hz

Spannung:

220 .. 240 V

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

165 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

215 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

115 l

Sternkennzeichnung:

4

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:

1

Breite:

595 mm

Tiefe:

600 mm

Gefrierleistung:

10 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Automatischer Eiswürfelbereiter:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

73.000 kg

Kühl-Gefrierkombination, Total NoFrost (Inverter-Kompressor) - WiFi-Funktion, EEK: C, 330L (K 215L, G 115L), HxBxT 185,6x59,5x60cm, B/35 dB(A), Farbe: Edelstahl (Inox-Look) - Multi Air Flow Kühlsystem (Metal-Tech Cooling), Interne Digitale Temperaturanzeige, KitchenFit (Bottom Cooling System), Slot-In (90° Tür-Design), LED Innenbeleuchtung, Moisture Fresh Crisper mit Feuchteregler, Fresh Crisper (0° FreshBox), SuperCool, SuperFreeze, EcoMode-Programm, 4 Glasabstellflächen, Flaschengitter, Türanschlag wechselbar, Gefriervermögen in 24 Stunden: 10 kg, Lagerzeit bei Störung: 12 h