Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HISENSE WW - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFr.Plus 207/97L C sw

kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 20011725

  • Lage des Gefrierteils - unten

  • Ausführung - 2-türig

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Nettofassungsvermögen gesamt - 304 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6921727073877

Sonepar Artikelnummer

121117801

Hersteller Artikelnummer

20011725

Hersteller Typ

RB390N4BFC

Hersteller Artikel Nr.:

20011725

Lage des Gefrierteils:

unten

Ausführung:

2-türig

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Nettofassungsvermögen gesamt:

304 l

Höhe:

186 mm

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

schwarz

Dekorfähig:

nicht möglich

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

155 kWh

Nutzinhalt des Kühlfachs:

207 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

97 l

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Breite:

595 mm

Tiefe:

590 mm

Gefrierleistung:

6 kg/24h

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Klimaklasse:

SN-T

Frostfree System:

Kühl-/Gefriergerät

Warnsignal bei Fehlfunktion:

hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Thermometer - Kühlteil:

digital

Thermometer - Gefrierteil:

digital

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84181080

Gewicht:

73.000 kg

Kühl-Gefrierkombination, Gesamtvolumen: 304L (207L/97L), LED Display, LED Innenbeleuchtung, Energieeffizienzklasse C, Farbe: Schwarz