HISENSE WW - Kühl-Gefrierkombi 60cm NoFrost 238/98L A edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20011737
Ausführung - 2-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Bruttofassungsvermögen gesamt - 336 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6921727073983
Sonepar Artikelnummer
121391879
Hersteller Artikelnummer
20011737
Hersteller Typ
RB440N4ACA
Hersteller Artikel Nr.:
20011737
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Bruttofassungsvermögen gesamt:
336 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
109 kWh
Höhe:
2017 mm
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
98 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
A
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Breite:
595 mm
Tiefe:
579 mm
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag wechselbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
91.000 kg


