HISENSE WW - Kühl-Gefrierkombi Schwarz, NoFrost, 304L KPS 5 Jahre Garantie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20017752
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 2-türig
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 150 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6921727099112
Sonepar Artikelnummer
121382629
Hersteller Artikelnummer
20017752
Hersteller Typ
RB3N300NEFA
Hersteller Artikel Nr.:
20017752
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
2-türig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
150 W
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
A
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181080
Gewicht:
89.500 kg


