HISENSE WW - Mikrowelle 800W 23L 10Stufen 9Prog. Disp schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 742800
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782715884
Sonepar Artikelnummer
121290775
Hersteller Artikelnummer
742800
Hersteller Typ
H23MOBSD1H
Hersteller Artikel Nr.:
742800
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Garraumfassungsvermögen:
23 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
295 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
337 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
10
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
285 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
11.700 kg


