HISENSE WW - Mikrowelle m. Grill 700/800W 20L 10St. 9Prog. Disp schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 742799
Bauform - Standgerät
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 700 W
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838782715877
Sonepar Artikelnummer
121290776
Hersteller Artikelnummer
742799
Hersteller Typ
H20MOBSD1HG
Hersteller Artikel Nr.:
742799
Bauform:
Standgerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Grill-Leistung:
800 W
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
261 mm
Breite:
455 mm
Tiefe:
326 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
10
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
10.600 kg


