HISENSE WW - SbS CrossDoor 4-türig IceM Wassersp. NoFr. 390/250L KPS 5 Jahre Garantie D edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015577
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - 4-türig
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 220 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6921727090072
Sonepar Artikelnummer
121290761
Hersteller Artikelnummer
20015577
Hersteller Typ
RQ5P640SYSD
Hersteller Artikel Nr.:
20015577
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
4-türig
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
220 W
Höhe:
1790 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Spannung:
220 .. 240 V
Bruttofassungsvermögen gesamt:
640 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
276 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
390 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
250 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
35 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
B
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
910 mm
Tiefe:
725 mm
Gefrierleistung:
6 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
15 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
134.000 kg


