HISENSE WW - SbS CrossDoor 4türig W.Tank Wassersp NoFr 352/232L WiFi E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20011722
Lage des Gefrierteils - sonstige
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Nettofassungsvermögen gesamt - 584 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6921727074072
Sonepar Artikelnummer
121152118
Hersteller Artikelnummer
20011722
Hersteller Typ
RQ760N4SBFE
Hersteller Artikel Nr.:
20011722
Lage des Gefrierteils:
sonstige
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Nettofassungsvermögen gesamt:
584 l
Höhe:
1785 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
352.4 kWh
Nutzinhalt des Kühlfachs:
352 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
232 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Breite:
914 mm
Tiefe:
725 mm
Gefrierleistung:
9 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Thermometer - Kühlteil:
digital
Thermometer - Gefrierteil:
digital
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
134.000 kg


