HISENSE WW - SBS MultiDoor 4-türig Festwasser 345/232L NoFr. WiFi E sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20011143
Lage des Gefrierteils - unten
Ausführung - Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 180 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
6921727069528
Sonepar Artikelnummer
121090592
Hersteller Artikelnummer
20011143
Hersteller Typ
RQ760N4IFE
Hersteller Artikel Nr.:
20011143
Lage des Gefrierteils:
unten
Ausführung:
Side-by-Side
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
180 W
Höhe:
1785 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Bruttofassungsvermögen gesamt:
577 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Nutzinhalt des Kühlfachs:
345 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
232 l
Sternkennzeichnung:
4
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Anzahl der unabhängigen Kühlkreisläufe:
2
Breite:
914 mm
Tiefe:
725 mm
Gefrierleistung:
9 kg/24h
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-T
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Automatischer Eiswürfelbereiter:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84181020
Gewicht:
131.000 kg


