HISENSE WW - Wäschetrockner WP 10kg 15Prog. Disp KPS 5 Jahre Garantie A weiß-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20015578
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901101832900
Sonepar Artikelnummer
121316171
Hersteller Artikelnummer
20015578
Hersteller Typ
DH5I104BWAB
Hersteller Artikel Nr.:
20015578
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Anschlusswert:
550 W
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
A
Fassungsvermögen "Baumwolle":
10 kg
Steuerung:
elektronisch
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
640 mm
Gewichteter Energieverbrauch pro 160 Trocknungszyklen im Programm Baumwolle:
84 kWh
Geräuschemission:
60 dB(A) re 1 pW
Mit Innenbeleuchtung:
Ja
Anzahl der Programme:
18
Restzeitanzeige:
Ja
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
B
Netzwerkfähig:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
57.000 kg


