HISENSE WW - Wäschetrockner WP 8kg 16Prog. Disp. D ws-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 20013099
Trocknungsart - Kondensation
Bauform - Standgerät
Geräteart - Frontlader
Beheizungsart - Wärmepumpe
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6901101829634
Sonepar Artikelnummer
121224620
Hersteller Artikelnummer
20013099
Hersteller Typ
DH3S802BW2
Hersteller Artikel Nr.:
20013099
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Geräteart:
Frontlader
Beheizungsart:
Wärmepumpe
Energieeffizienzklasse nach 392/2012/EU:
D
Fassungsvermögen "Baumwolle":
8 kg
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
Nein
Türanschlag:
rechts, wechselbar
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
845 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
550 mm
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Anzahl der Programme:
16
Trommelvolumen:
100 l
Kondensationseffizienzklasse nach 392/2012/EU:
C
Netzwerkfähig:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84512100
Gewicht:
46.000 kg


